曜日別特売

ホイールブラシ

ホイールブラシ - エスコホイールブラシ - エスコ

柔らかい毛質で安全に使用できます。

材質(毛)ポリプロピレン材質(柄部)PVC全長(mm)235毛丈(mm)20危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)125×70内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71349385EA928AG-553235
オープン
810
891(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする