エスコ
ホースステムカプラー (真鍮製)
ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
用途
水
最大使用圧力(MPa)
1.6
温度(℃)
95まで
材質(本体)
真鍮(ニッケルメッキ)
材質(シール)
NBR/HNBR
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用圧力(MPa)
適合ホース内径(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71348351
EA124LG-319A
1.6
19
24×49
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
71日以内出荷
返品不可
71348360
EA124LG-325A
1.6
25
27×49
オープン
¥
1,370
¥
1,507
(税込)
翌日出荷
返品不可
71348335
EA124LG-313A
1.6
13
24×49
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください