エスコ
ホースステムカプラー (真鍮製)
ホース差込式のカプラー継手です。
用途
水
材質(本体)
真鍮(ニッケルメッキ)
材質(シール)
NBR/HNBR
サイズ(mm)
28×64
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71348317
EA124LG-125A
25
オープン
¥
2,650
¥
2,915
(税込)
翌日出荷
返品不可
71348308
EA124LG-113A
13
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください