エスコ
ボストンバッグ
外ポケット2個、内ポケット1個。ショルダーベルト付き。
材質
ナイロン (420デニール)
容量(L)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×200×330
ポケット数
外/内:3個/1個
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71349297
EA927BH-77
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください