エスコ
ボンベバルブロックアウト
バルブハンドルの意図しない開栓を防ぎます。
材質
サーモプラスチック
寸法(mm)
Φ115×42、バルブ:Φ45~76
質量(g)
88
穴径(Φmm)
鍵/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71349446
EA983T-20
オープン
¥
4,320
¥
4,752
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください