曜日別特売

ボードプラグ

ボードプラグ - エスコボードプラグ - エスコボードプラグ - エスコ

入数:10本。石こうボード用。ボードの裏側に最低奥行15mmのスペースが必要。木ねじなしでも取付けが可能。工具を必要としません。-40~80℃で使用して下さい。

材質ナイロン厚さ(mm)【固定する物】19(13ボード使用時) / 6(13mm×2枚使用時)下穴径(Φmm)8引張強度(kg)6(13mmボード使用時)剪断強度(kg)20(13mmボード使用時)板厚(mm)【固定】3~26木ねじサイズ4mm内容量1袋(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下穴径(Φmm)
引張強度(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71349437EA947B-10K86(13mmボード使用時)
オープン
910
1,001(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする