曜日別特売

ボールグリップドライバーセット(+ -)

ボールグリップドライバーセット(+ -) - エスコ

2本組。先端はレーザーチップ加工により食いつきが良くカムアウトを防止。早回し作業ができるボールグリップ仕様。

軸径(Φmm)(+)ドライバー:#2×6全長(mm)(+)ドライバー:205、(-)ドライバー:205軸長(mm)(+)ドライバー:100、(-)ドライバー:100刃幅(mm)(-)ドライバー:6.0刃厚(mm)(-)ドライバー:1.0内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71348816EA560WA-611
オープン
3,650
4,015(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする