エスコ
ボールペン替芯
入数:10本。超・低摩擦ジェットストリームインク。EA765MG-331、-332、-333、-334用の替芯です。
軸径(Φmm)
Φ2.3
全長(mm)
67
質量(g/本)
1
ボール径(Φmm)
0.5
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71348947
EA765MG-336
黒
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
翌日出荷
返品不可
71348956
EA765MG-337
赤
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
翌日出荷
返品不可
71348965
EA765MG-338
青
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください