ポスターパネル

ポスターパネル - エスコ

軽量でシンプルなタイプなので場所をえらばずに使用できます。フレームひねって開くだけで簡単に出し入れができます。ポスター交換が簡単で、壁に取り付けた状態でもスムーズに交換できます。フレーム開き止めのためのロック機能付き。ジグソーパズル用フレームとして利用可能。四つのフレームをすべて前から開くことができるので、作品の入れ替えがとても簡単に行えます。ドライバーなどの道具も必要ありません。スリムエイトの背面、四っつのコーナーには、前開き防止ロックが付いています。グレーのパーツを押し込んで隙間がない状態がロック状態、前から開くことはできません。グレーのパーツを引き出して隙間がない状態がロック解除の状態で、前から開くことができます。スリムエイトの各フレームが前から開かない時は、背面のロック状態をご確認ください。

材質吊し用ひも:アクリル製、裏板:ダンボールマット板(エンボス加工処理)厚さ(mm)背板:3、透明板:0.6材質(フレーム)アルミ材質(カバー)透明PET樹脂板フレーム幅(mm)8フレーム厚さ(mm)20グリーンマーク認定内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
質量(kg)
規格
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71348911EA761LH-31吊し用ひも(2.8m)、バックスプリング(9個)、取扱説明書作品:594×841、窓寸(見え寸):582×8291.18A1598×845
オープン
3,850
4,235(税込)
翌々日出荷
返品不可
71348920EA761LH-32吊し用ひも(2.0m)、バックスプリング(8個)、取扱説明書作品:420×594、窓寸(見え寸):408×5820.68A2424×598
オープン
2,750
3,025(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする