エスコ
ポリアセタール丸棒
材質
ポリペンコアセタール (コポリマー)
全長(m)
1
公差(mm)
外径:+0.3~+1.5、全長:0~+35.0
径(mm)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71348475
EA441MA-20
オープン
¥
2,050
¥
2,255
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長