曜日別特売

ポリエステル帆布

ポリエステル帆布 - エスコポリエステル帆布 - エスコポリエステル帆布 - エスコポリエステル帆布 - エスコポリエステル帆布 - エスコ

耐候・耐薬・防水性に優れており、テントや車両カバーに最適です。

材質ポリエステル、塩化ビニール厚さ(mm)0.56幅(m)1.03内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71349270EA911AJ-10B1.03100.56OD色5.3
オープン
26,200
28,820(税込)
翌日出荷
返品不可
71349279EA911AJ-10C1.03100.565.3
オープン
26,200
28,820(税込)
翌日出荷
返品不可
71349288EA911AJ-25B1.03250.56OD13.25
オープン
58,000
63,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする