曜日別特売

電気ブレーカーロックアウト

電気ブレーカーロックアウト - エスコ電気ブレーカーロックアウト - エスコ電気ブレーカーロックアウト - エスコ電気ブレーカーロックアウト - エスコ電気ブレーカーロックアウト - エスコ電気ブレーカーロックアウト - エスコ

取り付けに工具は不要。様々なブレーカーに対応。軽量のワンピース設計。コンパクトサイズの為、水平・垂直方向に取り付け可能。ステンレス鋼のつまみねじと歯の付いたあごは、回路ブレーカーのハンドルをしっかりと握るので、デバイスを安全に保つことができます。ステンレス鋼のつまみねじでブレーカートグルをしっかりと固定しロックアウトします。

適合ブレーカー:120/240V材質ステンレス鋼、ブラックナイロン、ABS寸法(mm)36×19×52穴径(Φmm)鍵/8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71349559EA983T-81
オープン
2,630
2,893(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする