曜日別特売

電気ブレーカーロックアウト

電気ブレーカーロックアウト - エスコ電気ブレーカーロックアウト - エスコ電気ブレーカーロックアウト - エスコ電気ブレーカーロックアウト - エスコ電気ブレーカーロックアウト - エスコ電気ブレーカーロックアウト - エスコ

様々なブレーカーに対応。取り付けに工具は不要。ステンレス鋼のつまみねじでブレーカートグルをしっかりと固定しロックアウトします。フォールドダウンクリートは、必要に応じてスイッチスローブロックを強化します。軽量のワンピース設計。可動範囲の微調整が可能です。

適合ブレーカー:480/600V材質ステンレス鋼、ブラックナイロン、ABS寸法(mm)48×86×102穴径(Φmm)鍵/8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71349577EA983T-83
オープン
4,350
4,785(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする