曜日別特売

電気ブレーカーロックアウト

電気ブレーカーロックアウト - エスコ電気ブレーカーロックアウト - エスコ電気ブレーカーロックアウト - エスコ電気ブレーカーロックアウト - エスコ電気ブレーカーロックアウト - エスコ電気ブレーカーロックアウト - エスコ

幅や高さのあるブレーカートグルのためのロックアウト。ブレーカーなどのトグルに取り付け、元からロックアウトすることにより安全管理が可能です。

材質スチール寸法(mm)28×85×28質量(g)98穴径(Φmm)鍵/7つかみ幅(mm)最大13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71349507EA983T-31
オープン
3,250
3,575(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする