曜日別特売

電気ブレーカーロックアウト

電気ブレーカーロックアウト - エスコ電気ブレーカーロックアウト - エスコ電気ブレーカーロックアウト - エスコ

スタンダードサイズのブレーカートグルのためのロックアウト。ブレーカーなどのトグルに取り付け、元からロックアウトすることにより安全管理が可能です。変わった形状のブレーカースイッチの場合、付属のバンドをスイッチに被せることで本体取付が可能。ハンドルは最大約240°の位置まで開くことができます。

材質スチール寸法(mm)20×75×22質量(g)62穴径(Φmm)鍵/7つかみ幅(mm)最大10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71349516EA983T-32
オープン
2,310
2,541(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする