曜日別特売

電気プラグロックアウト

電気プラグロックアウト - エスコ電気プラグロックアウト - エスコ電気プラグロックアウト - エスコ電気プラグロックアウト - エスコ電気プラグロックアウト - エスコ電気プラグロックアウト - エスコ

ほとんどの240~550ボルトプラグに対応。電気プラグを覆い囲むことで不慮の接続を防止します。本体は耐薬品性、電気絶縁性があります。

材質サーモプラスチック (温度範囲:-46~177℃)寸法(mm)最大コード径:Φ19穴径(Φmm)鍵/8温度範囲(℃)-46~177穴数鍵/2個プラグ(最大)Φ76.2×152.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71349480EA983T-26B
オープン
5,360
5,896(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする