エスコ
電気プラグロックアウト
ほとんどの110~220ボルトプラグに対応。電気プラグを覆い囲むことで不慮の接続を防止します。本体は耐薬品性、電気絶縁性があります。
材質
サーモプラスチック (温度範囲:-46~177℃)
寸法(mm)
最大コード径:Φ19
穴径(Φmm)
鍵/8
温度範囲(℃)
-46~177
穴数
鍵/1個
プラグ
(最大)Φ57.1×82.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71349471
EA983T-26
オープン
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください