電球 (レフ形・屋内用)

電球 (レフ形・屋内用) - エスコ

屋内用。バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。光の透過性・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したホワイトのガラス仕上げで、スポットライトやダウンライトなど幅広い分野に使用できます。

電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)1500仕上ガラス:ホワイトビーム角(度)60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
質量(g)
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71348877EA758XV-40A40形1003236380
オープン
470
517(税込)
翌々日出荷
返品不可
71348886EA758XV-60A60形1003254630
オープン
470
517(税込)
翌々日出荷
返品不可
71348895EA758XV-100A100形12546901200
オープン
510
561(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする