ポイント指示棒 (矢印レーザーポインター付き)

ポイント指示棒 (矢印レーザーポインター付き) - エスコ

指示棒・レーザーポインター・ボールペンが一体型。8段階のスライド式でコンパクト、軽量。レーザーポインターは矢印型の照射マーク。レーザーポインターの照射マークは矢印マークになっており、指示棒では目的の箇所に届かない距離でも分かりやすく指示することが可能。持ち運びに便利なクリップ付き。消費生活製品安全法適合商品(PSCマーク)。照射確認できる通電ランプ付き。日本製。レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー、出力:1mW未満(JIS規格クラス2以下)、ビーム径:矢印:10~15mm(2m先)、到達距離:約10~20m(50m程度照射可能ですが矢印が不鮮明になります)、電源:LR-41×3個(付属)、電池寿命:連続使用で約3時間。

内容量1個
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71348981EA765MZ-11
オープン
4,710
5,181(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする