曜日別特売

イットン台車用キャスターストッパー

イットン台車用キャスターストッパー - 長谷川工業イットン台車用キャスターストッパー - 長谷川工業イットン台車用キャスターストッパー - 長谷川工業

しっかり固定で安全作業ができます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

適合機種FC4-0775a・FC4-1275・FC6-1275材質銅製長さ(mm)48幅(mm)90質量(kg)0.12高さ(mm)48寸法(長さ×幅×高さ)4.8×9×3.3対応機種FC4-0775a、FC4-1275、FC6-1275内容量1セット(2個)
注意
※個人宅配送はお受けいたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71349909FC-CS
6,000
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする