電源ケーブル(ACコード/PSE認証対応)日本用 3P?3P C5(メス/ミッキーマウス型) 7A 125V

電源ケーブル(ACコード/PSE認証対応)日本用 3P?3P C5(メス/ミッキーマウス型) 7A 125V - Advantech(アドバンテック)電源ケーブル(ACコード/PSE認証対応)日本用 3P?3P C5(メス/ミッキーマウス型) 7A 125V - Advantech(アドバンテック)

アダプターを接続する AC電源ケーブル です。
IEC規格 C5(メス/ミッキーマウス型) コネクタを採用し、対応機器に幅広くご使用いただけます。
PSE認証対応 のため、日本国内でも安心してお使いいただけます。
----------------------------------------------------------------
主な仕様
定格:7A / 125V
コネクタ形状:3P?3P / C5(メス)
コード長:約183cm(±35mm)
カラー:ブラック
対応規格:PSE認証対応
----------------------------------------------------------------

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
713503291700008921-11
2,000
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする