電源ケーブル(ACコード/PSE認証対応)日本用 3P?3P C13(メス) 12A 125V

電源ケーブル(ACコード/PSE認証対応)日本用 3P?3P C13(メス) 12A 125V - Advantech(アドバンテック)電源ケーブル(ACコード/PSE認証対応)日本用 3P?3P C13(メス) 12A 125V - Advantech(アドバンテック)

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する AC電源コードです。
IEC規格 C13(メス) コネクタを採用し、幅広い機器に対応します。
PSE認証対応のため、日本国内でも安心してご使用いただけます。
----------------------------------------------------------------
主な仕様
定格:12A / 125V
コネクタ形状:3PIN ? 3PIN(C13 メス)
コード長:約183cm(±35mm)
カラー:ブラック
対応規格:PSE対応
----------------------------------------------------------------

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
713503201700000237-31
2,900
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする