HOJO
小口装飾エッジ
材質
アルミ
長さ(mm)
4000
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.2
高さ(mm)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71350277
-
ブロンズ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71350286
-
ステンカラー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71350295
-
ブラック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71350311
-
化研シルバー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。