曜日別特売

【SGS認証取得!】モバイルバッテリー耐火ケース 防火、防水、防爆仕様 最大耐火温度1200℃

【SGS認証取得!】モバイルバッテリー耐火ケース 防火、防水、防爆仕様 最大耐火温度1200℃ - ブレイン【SGS認証取得!】モバイルバッテリー耐火ケース 防火、防水、防爆仕様 最大耐火温度1200℃ - ブレイン【SGS認証取得!】モバイルバッテリー耐火ケース 防火、防水、防爆仕様 最大耐火温度1200℃ - ブレイン【SGS認証取得!】モバイルバッテリー耐火ケース 防火、防水、防爆仕様 最大耐火温度1200℃ - ブレイン【SGS認証取得!】モバイルバッテリー耐火ケース 防火、防水、防爆仕様 最大耐火温度1200℃ - ブレイン

二層の防火ガラス繊維を採用し、バッテリー電池の火災拡散を防止し、火災から守る安全設計の商品です。
最大 耐火温度 1200℃ でしっかり防御
(通常火の温度は1,000℃程度であるため、 保管品をしっかりと防御できます。金庫内に保管すれば、二重の保護効果でリスクをさらに軽減することが可能です。)
防火構造・防水構造・防爆仕様
耐火性に優れた2種類の素材が、貴重品を火から守ります。 また、ある程度の水であれば防御できる撥水性も兼ね備えています。

用途モバイルバッテリーの持ち運びにセット内容耐火ケース×1個材質外側:シリコンコーティングガラス繊維 内側:アルミガラス繊維寸法(cm)バッテリー有効/約タテ15×ヨコ8×幅2迄、チャック/約幅10試験環境耐火試験済み(約1200℃)外寸(cm)約幅13.5×18マチ無し)(フタ+5)内容量1個
注意
※本品はあくまでも、バッグ内の燃焼を最小限に防ぐ製品のため、 完全に燃えないようにするための製品ではございません。
※本品の中に入れた物等の故障・破損・その他に関して一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71350031BR-964
1,600
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする