関越工業
2切 SB型一輪車 ノーパンクタイヤ
スチール製で、フレームとバケットは差込ボルト止め構造です。軽量タイプ。ノーパンクタイヤ付。
用途
土木・建設・農業・園芸・水産・漁業等に。
仕様
積載量(kg):80
厚さ(mm)
バケット:0.7
寸法(mm)
バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):685×600×775×160
内容積(L)
積載:55
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71349778
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません