曜日別特売

2切 SB型一輪車 エアータイヤ

2切 SB型一輪車 エアータイヤ - 関越工業

スチール製で、フレームとバケットは差込ボルト止め構造です。軽量タイプ。エアータイヤ付。

用途土木・建設・農業・園芸・水産・漁業等に。仕様積載量(kg):80厚さ(mm)バケット:0.7寸法(mm)バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):685×600×775×160内容積(L)積載:55内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71349769-
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする