曜日別特売

3切 B型一輪車 ノーパンクタイヤ

3切 B型一輪車 ノーパンクタイヤ - 関越工業

一般的な3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。ノーパンクタイヤ付。

用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。仕様積載量(kg):100厚さ(mm)バケット:0.8寸法(mm)バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):490×490×770×290内容積(L)積載:83内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71349821-
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする