関越工業
3切 A型一輪車 エアータイヤ
脚受部がハの字で、安定感がある3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。エアータイヤ付。
用途
生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。
仕様
積載量(kg):120
厚さ(mm)
バケット:0.8
寸法(mm)
バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):490×490×770×290
内容積(L)
積載:83
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71349787
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません