曜日別特売

護身用スティック カミナリ棒 防犯 長さ40cm

護身用スティック カミナリ棒 防犯 長さ40cm - エンリス商事護身用スティック カミナリ棒 防犯 長さ40cm - エンリス商事護身用スティック カミナリ棒 防犯 長さ40cm - エンリス商事護身用スティック カミナリ棒 防犯 長さ40cm - エンリス商事護身用スティック カミナリ棒 防犯 長さ40cm - エンリス商事

レンガを砕く驚異のパワー!女性でも扱いやすい護身用スティック
軽さ、柔らかさ、安全性を追求した扱いやすいPUフォーム素材を採用
レンガを砕く驚異のパワー
衝撃を吸収しながらも、しなやかにしなる素材構造
相手へのダメージを抑えつつ、十分な防御力と打撃力を発揮します
金属製に比べ、危険性を抑えた柔らかな素材
力に自信のない方でも扱いやすく、効果的な護身が可能です
しっかりとした握り心地の持ち手で、操作性を高めています

用途護身用グッズとして。護身棒 護身用警棒 防犯 クマ 備え材質PU質量(kg)0.22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.5×2.5×40内容量1個
注意
※使用の際は、周囲の安全を十分に確認し、自己責任のもとでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71350006WKS657
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする