ポリダクト (ポリエチレン製)

ポリダクト (ポリエチレン製) - エスコ

梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。自由にカットして様々な用途に使用できます。

材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.1公差(mm)±6 (折り径)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm×m)
折幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71354608EA897K-401115×100180
オープン
4,700
5,170(税込)
翌々日出荷
返品不可
71354617EA897K-402318×100500
オープン
11,500
12,650(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする