ポリチューブ

ポリチューブ - エスコ

換気用。仮排水用の簡易ホース。梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。長尺品の包装にも使用可能。

材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.06内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm×m)
折径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71354626EA897K-41160×50100
オープン
1,210
1,331(税込)
翌々日出荷
返品不可
71354635EA897K-41290×50150
オープン
1,760
1,936(税込)
翌々日出荷
返品不可
71354651EA897K-413120×50200
オープン
2,420
2,662(税込)
翌々日出荷
返品不可
71354660EA897K-414155×50250
オープン
2,860
3,146(税込)
翌々日出荷
返品不可
71354669EA897K-415180×50300
オープン
3,300
3,630(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする