曜日別特売

ポリ容器

ポリ容器 - エスコポリ容器 - エスコポリ容器 - エスコポリ容器 - エスコポリ容器 - エスコポリ容器 - エスコ

12個入り。ふたは、ねじ式。

材質軟質ポリプロピレン内容量1袋(12個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71354407EA508AM-21B5535×13、ふた/35×830×6.5
オープン
1,710
1,881(税込)
翌日出荷
返品不可
71354416EA508AM-22B10535×18、ふた/35×830×10
オープン
1,980
2,178(税込)
翌日出荷
返品不可
71354425EA508AM-23B20740×25、ふた/40×835×20
オープン
2,110
2,321(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする