曜日別特売

両面マジック結束バンド

両面マジック結束バンド - エスコ両面マジック結束バンド - エスコ両面マジック結束バンド - エスコ両面マジック結束バンド - エスコ両面マジック結束バンド - エスコ両面マジック結束バンド - エスコ両面マジック結束バンド - エスコ両面マジック結束バンド - エスコ

お好きな長さに切って、ご使用下さい。用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。フック面とループ面を合わせることで接着できます。完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行なってご使用下さい。80℃以上の高温、日光に長時間当てたままの状態で放置しないで下さい。塩水につけた場合は真水で洗って下さい。

材質ポリエステル厚さ(mm)4.3
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(mm×m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71354721EA944M-51個1416×2
オープン
520
572(税込)
翌日出荷
返品不可
71354730EA944M-61個1716×3
オープン
760
836(税込)
翌日出荷
返品不可
71354739EA944M-71個2716×4
オープン
1,000
1,100(税込)
翌日出荷
返品不可
71354748EA944M-91個1416×2
オープン
520
572(税込)
翌日出荷
返品不可
71354757EA944M-281個5020×6
オープン
2,040
2,244(税込)
翌日出荷
返品不可
71354766EA944M-301個2720×3
オープン
960
1,056(税込)
翌日出荷
返品不可
71354775EA944M-371個1820×2
オープン
580
638(税込)
翌日出荷
返品不可
71354791EA944M-451個2225×2
オープン
800
880(税込)
翌日出荷
返品不可
71354800EA944M-581個3425×3
オープン
1,160
1,276(税込)
翌日出荷
返品不可
71354809EA944M-721巻10440×6
オープン
4,300
4,730(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする