エスコ
柄付きブラシ (アルミ)
指の関節を保護するために曲がるように設計された木製ハンドル。
寸法(mm)
【ブラシ】8×52
全長(mm)
210
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
15.8
材質(ブラシ部)
アルミ
行数
2行
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71354066
EA109BA-2
オープン
¥
605
¥
666
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください