エスコ
柄付きブラシ (カーボンスチール)
握りやすい木製ハンドルで優れたコントロール性を実現。ブラシには耐久性の高いスクレーパーエンドも付いています。
用途
強力な洗浄やほとんどの表面の錆・塗料の除去に最適
仕様
19列 / 3行
寸法(mm)
【ブラシサイズ】15×145
全長(mm)
365
質量(g)
135
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
25.4
材質(ブラシ部)
カーボンスチール (高炭素鋼)
材質(柄部)
木製
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71354075
EA109BD-14
オープン
¥
730
¥
803
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください