エスコ
柄付きブラシ (ステンレス製)
ステンレスブラシは錆びに強く、水廻り・ステンレスの研磨に使われます。
金属で補強された丈夫な木製ハンドル
寸法(mm)
【ブラシ】45×80
全長(mm)
225
質量(g)
94
先端
曲
線径(Φmm)
0.15
毛丈(mm)
15
材質(ブラシ部)
ステンレス
行数
2行
材質(ハンドル)
木材
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71354091
EA109KD-3
オープン
¥
1,410
¥
1,551
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください