曜日別特売

柄付きブラシ (真鍮製)

柄付きブラシ (真鍮製) - エスコ柄付きブラシ (真鍮製) - エスコ

真鍮ブラシは毛腰が柔らかく、研磨面に傷を付けにくく、木目出しにも使われます。
金属で補強された丈夫で握りやすい木製ハンドル

寸法(mm)【ブラシ】60×100全長(mm)225質量(g)153先端線径(Φmm)0.15毛丈(mm)15材質(ブラシ部)真鍮行数3行材質(ハンドル)木材内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71354118EA109KE-4
オープン
2,130
2,343(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする