エスコ
水中ポンプ (汚物用)
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。汚物混入水用。非自動型。
材質
樹脂
電源(V)
単相100
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力(W)
周波数(Hz)
口径(Φmm)
吐出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71354267
EA345PE-60
7.1
250
60
40
130
オープン
¥
48,500
¥
53,350
(税込)
翌日出荷
返品不可
71354301
EA345PF-50
7.7
400
50
50
150
オープン
¥
54,200
¥
59,620
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71354310
EA345PF-60
7.7
400
60
50
150
オープン
¥
54,200
¥
59,620
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください