エスコ
水中ポンプ (汚物用)
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。汚物混入水用。自動型。
材質
樹脂
寸法(mm)
236×173×374 (H)
質量(kg)
7.7
電源(V)
単相100
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
周波数(Hz)
口径(Φmm)
全揚程(m)
吐出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71354276
EA345PE-150
250
50
40
4
140
オープン
¥
62,400
¥
68,640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71354285
EA345PE-160
250
60
40
4
130
オープン
¥
62,400
¥
68,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
71354319
EA345PF-150
400
50
50
6.5
150
オープン
¥
67,300
¥
74,030
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71354328
EA345PF-160
400
60
50
6.5
150
オープン
¥
67,300
¥
74,030
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください