エスコ
水中ポンプ (雑排水用)
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用。非自動型。
寸法(mm)
236×162×360
質量(g)
7100
出力(W)
400
電源(V)
単相100
口径(Φmm)
50
吐出量(L/min)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
全揚程(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71354231
EA345PC-50
50
9.3
オープン
¥
47,600
¥
52,360
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71354240
EA345PC-60
60
10
オープン
¥
47,600
¥
52,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください