エスコ
水中ポンプ (雑排水用)
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。軽くて強い樹脂製ポンプを実現。夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用。非自動型。
材質
樹脂
寸法(mm)
236×162×360
質量(g)
7100
出力(W)
400
電源(V)
単相100
口径(Φmm)
40
全揚程(m)
6.5
吐出量(L/min)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71354188
EA345PB-50
50
オープン
¥
42,600
¥
46,860
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71354197
EA345PB-60
60
オープン
¥
42,600
¥
46,860
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください