曜日別特売

水中ポンプ (雑排水用)

水中ポンプ (雑排水用) - エスコ水中ポンプ (雑排水用) - エスコ

軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用。自動型。自動型は、低水位を感知してオフになります。

材質樹脂寸法(mm)236×173×374質量(g)7700出力(W)400周波数(Hz)50電源(V)単相100口径(Φmm)50全揚程(m)9.3吐出量(L/min)80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71354249EA345PC-150
オープン
64,600
71,060(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする