ポリヒモ

ポリヒモ - エスコ
材質100%ポリプロピレン質量(kg)1.4使用荷重(kg)9外寸(mm)1巻:Φ150×160寸法(Φmm×m)1.7×914内容量1巻
注意
※【注意】・劣化したり老朽化したロープは使用しないでください。・結び目や擦過はロープの寿命を縮めますので避けてください。・ロープは高温に曝さないでください。また、長時間直射日光に当てて放置しないでください。・鋭い角などのあるところで使用しないでください。・ロープをカットする時は、カットする個所にテープを巻いて中央をナイフかハサミで切ってください。・ナイロン等のロープ端末はライターの火等であぶって処理してください。・ロープの使用荷重はあらゆる条件下を考慮してその1/3で表記しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71354538EA628PC-1
オープン
2,400
2,640(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする