エスコ
両口ギヤーレンチ
4本組。12ポイント。ストレートタイプ。ツールロール付き。ギヤラチェット付レンチ。
寸法(mm)
8×10・12×13・14×15・17×19、ツールロール:175×300
全長(mm)
8×10:125、12×13:170、14×15:190、17×19:230
質量(g)
460
内容量
1組
注意
※ギヤの切替えは本体を裏返しにして使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71354511
EA602LG
オープン
¥
4,470
¥
4,917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください