太陽光で発電しスマートフォンなどへ直接充電可能な、軽い手巻き型のモバイルソーラーシートと、防水LEDチャージャー(バッテリー)のセット。電源の無いところで、太陽光からのスマートフォン・iPad・タブレットなどの直接充電ができるソーラーシート。曲げや衝撃に強く、丸めて収納保管が出来る、安全なアモルファスソーラーシート(※必ずUSBボックスを外にして巻いてください。破損する可能性があります。)。温度の影響を受けにくく、砂漠のような過酷な環境でも発電可能なソーラーシート。ハトメ加工済み。屋根やリュックサック・木の枝などに取付けて太陽光が差す方向に自由に向けられます。日本製の品質と信頼性。緊急災害時や、海・山の非常用電源、エコライフ実践の携帯電源。LEDライトは照明ライト(3段階調整可能)、赤色/青色点滅、虫除けLED、サーチライト(白色LED)の機能を装備(※虫除けLEDは全ての虫に対して虫除け効果を発揮するわけではありません。主に蚊に対しての効果を期待できます。)。LEDの最長点灯約100時間(※明るさLowの場合)。USB出力最大2.4Aで外部機器への給電が可能。※本機への充電は充電用ポートより最大2.1Aになります。PSE適合品。