エスコ
水中ポンプ (オート)
一般工事用、中型軽量タイプ
電極式自動運転型
コンセントプラグはついていません。
プラグ別売
低水位を感知してオフになります。
寸法(mm)
200×155×422 (H)
質量(kg)
13.3 (ケーブルは除く)
出力(kW)
0.75
周波数(Hz)
50
電源(V)
三相200
全揚程(m)
10 (吐出量0.183/分)、最大:15
最大吐出量(L/min)
300
吐出量(L/min)
180
口径(mm)
50
内容量
1台
注意
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71354346
EA345RJ-50A
オープン
¥
121,000
¥
133,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください