曜日別特売

水中ポンプ (海水用)

水中ポンプ (海水用) - エスコ水中ポンプ (海水用) - エスコ水中ポンプ (海水用) - エスコ水中ポンプ (海水用) - エスコ水中ポンプ (海水用) - エスコ水中ポンプ (海水用) - エスコ水中ポンプ (海水用) - エスコ水中ポンプ (海水用) - エスコ

海水用
接液するすべての金属部分に海水に強いチタンを採用。

寸法(mm)236×162×360 (H)質量(kg)6.7電源(V)AC100吐出量(L/min)80始動方式コンデンサ運転内容量1台
注意
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
周波数(Hz)
口径(Φmm)
全揚程(m)
最大吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71354355EA345RP-5025050406.5、最大:8.5240
オープン
87,000
95,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
71354371EA345RP-6025060406.5、最大:9220
オープン
87,000
95,700(税込)
翌日出荷
返品不可
71354380EA345RR-5040050509.3、最大:12290
オープン
102,600
112,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
71354389EA345RR-60400605010、最大:13300
オープン
102,600
112,860(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする