曜日別特売

伸縮サービスミラーセット

伸縮サービスミラーセット - エスコ伸縮サービスミラーセット - エスコ伸縮サービスミラーセット - エスコ

セット内容:点検ミラー(伸縮)丸形、点検ミラー(伸縮)角形。点検ミラー(丸形) ミラーサイズ:Φ57mm、全長:244~923mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:ステンレス、重量:80g。点検ミラー(角形) ミラーサイズ:54(W)×89(H)mm、全長:286~387mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:ステンレス、重量:120g。高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。 あらゆる角度で点検可能。使用中に回転しない六角軸。ビニール製絶縁グリップ。先端ミラーは交換可能。(組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください)。

内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71355719EA724CD-100
オープン
3,720
4,092(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする