曜日別特売

墜落制止用器具 (フルハーネス)

墜落制止用器具 (フルハーネス) - エスコ墜落制止用器具 (フルハーネス) - エスコ墜落制止用器具 (フルハーネス) - エスコ墜落制止用器具 (フルハーネス) - エスコ墜落制止用器具 (フルハーネス) - エスコ墜落制止用器具 (フルハーネス) - エスコ

ライトを当てると、ハーネスが反射します。左右のフックハンガー部分に名札を入れる事ができます。背あて肩パット・腿あてパット付き。着脱が容易なワンタッチバックル。逆向きでは挿せない安全設計です。ベルトは黒色、両側に反射糸を合計4本付けて視認性をアップしています。墜落時、お尻に受ける衝撃荷重を分散する尻当てベルト。軽さと動きやすさを兼ね備えたモデルです。フルハーネス本体のみ。アルミバックル作業ベルト付き。100kgまで対応(体重+装飾品)。収納袋付き。EA998PE-11B、-12A、-13(ツインランヤード)が使用可能です。

材質【D環】アルミニウム JIS7075、【フックハンガー】ポリエチレン樹脂、【背あて肩パッド・腿パッド】EVA樹脂、【背中プレート】ポリエチレン樹脂、【連結調節具】アルミニウムサイズフリー質量(g)1450ベルト幅(mm)【肩・腿・胸・尻当て】45バックル【胴・腿】ワンタッチ式材質(ベルト)ポリエステル適応身長(cm)150~185胴ベルト幅(mm)50総耐荷重(kg)100以下内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71356191EA998PE-1C
オープン
29,700
32,670(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする