曜日別特売

墜落制止用器具 (フルハーネス/巻取+伸縮ランヤード付き)

墜落制止用器具 (フルハーネス/巻取+伸縮ランヤード付き) - エスコ墜落制止用器具 (フルハーネス/巻取+伸縮ランヤード付き) - エスコ墜落制止用器具 (フルハーネス/巻取+伸縮ランヤード付き) - エスコ

第一種ショックアブソーバ。巻取+伸縮式。背中のベルト長さを調整できるアジャスター付き。調整箇所が多いので、着用者の体形に合わせてぴったりとフィットさせることができます。動きの激しい作業でも緩みにくく、さらに耐久性に優れた金属製の胴ベルトアタッチメントを採用したプロ仕様。肩パッド、腰パッドを標準装備し、重量物を運んだり、重い工具をつけた時の身体への負担を軽減します。厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。

付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、作業ベルトアタッチメント×2、フック掛け×2、絡み防止ロープ×1サイズ【ベルト】フリーベルト幅(mm)【肩・腿】47適合範囲【ベルト】身長(cm)+体重(kg):190~290ベルト【腿】フラット型、【背中】Y型伸縮範囲(mm)【ストラップ】25×1100~1600ベルト色ブルー材質(フック)スチール+アルミ胴ベルト幅(mm)50材質(ロープ)ポリエステル巻取長さ(mm)【ストラップ】18×700~1620総耐荷重(kg)130以下最大使用質量(kg)【本体】140以下 (体重+装備質量)【ランヤード】~130胸ベルト幅(mm)25内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71356148EA998GA-8A
オープン
70,500
77,550(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする